Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zahneisen 22 x 240 mm, 5 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Zahneisen 22 x 240 mm, 5 Zähne
Druckluft-Zahneisen 22 x 240 mm, 5 Zähne
Artikel-Nr.:
     415-jkA77.012
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A77.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Zahneisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
240 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
22 mm
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A77.010
ab € 21,74*
Ähnlich
J. König
B37.010
ab € 58,13*
Ähnlich
J. König
A03.200
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.