Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zahneisenhalter 40 mm, Schaftform 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Zahneisenhalter 40 mm, Schaftform 10
Druckluft-Zahneisenhalter 40 mm, Schaftform 10
Artikel-Nr.:
     415-jkA77.490
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A77.490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahneisenhalter
zahneisenhalter

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Druckluft-Zahneisenhalter ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein, Marmor, Muschelkalk
Einsteckende:
8 kant
Länge:
200 mm
Schaftform:
10
Schneidenbreite:
40 mm
Stahlstärke:
20 mm
Typ:
Zahneisen
Weitere Suchbegriffe: Druckl, Druckluft-Beizeisen, Druckluft-Bildhauereisen, Druckluft-Keilloch-Spitzmeißel, Druckluft-Schlageisen, Druckluft-Spitzeisen, Druckluft-Zahneisen, Druckluft-Zahneisenhalter, Druckluftwerkzeuge, Handwerkzeuge, Hartgestein, König, Stahlwerkzeuge, Weichgestein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A03.709
ab € 2,08*
Ähnlich
J. König
A03.600
ab € 1,96*
Ähnlich
J. König
A03.510
ab € 1,82*
Ähnlich
J. König
A03.490
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.