Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrifteisen REXID Hartgestein, Achtkant, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrifteisen REXID Hartgestein, Achtkant, 4 mm
Schrifteisen REXID Hartgestein, Achtkant, 4 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB01.350
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B01.350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • in robuster Ausführung, verschleißfeste Hartmetallqualität
  • Schlägelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
170 mm
Schneidenbreite:
4 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B11.810
ab € 23,16*
Ähnlich
J. König
B11.120
ab € 19,28*
Ähnlich
J. König
B13.100
ab € 40,38*
Ähnlich
J. König
B01.250
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.