Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zahneisen REXID Sandstein, 5 angeflachte Zähne, Schaftform 10, 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Zahneisen REXID Sandstein, 5 angeflachte Zähne, Schaftform 10, 23 mm
Druckluft-Zahneisen REXID Sandstein, 5 angeflachte Zähne, Schaftform 10, 23 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB39.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B39.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Hartmetall-Rundstiften
  • angeflachte Zähne
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
passend für:
mittelschwere Drucklufthämmer
Schaftform:
10
Schneidenbreite:
23 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
5
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,06*
Ähnlich
J. König
A03.400
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.