Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Spitzeisen REXID 14 mm, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Spitzeisen REXID 14 mm, Schaftform 7
Druckluft-Spitzeisen REXID 14 mm, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB45.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B45.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Spitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit kräftigen Hartmetall-Rundstift in verschleißfester Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Hartmetallstift:
6,5 x 25
Länge:
230 mm
Schaftform:
7
Stahlstärke:
14 mm
Typ:
Spitzeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B45.030
ab € 22,71*
Ähnlich
J. König
B49.010
ab € 26,57*
Ähnlich
J. König
B06.080
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.