Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Spitzeisen REXID 16 mm, Schaftform 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Spitzeisen REXID 16 mm, Schaftform 14
Druckluft-Spitzeisen REXID 16 mm, Schaftform 14
Artikel-Nr.:
     415-jkB49.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B49.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Spitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit kräftigen Hartmetall-Rundstift in verschleißfester Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Hartmetallstift:
6,5 x 25
Länge:
230 mm
Schaftform:
14
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Spitzeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B47.010
ab € 31,04*
Ähnlich
J. König
B49.010
ab € 26,57*
Ähnlich
J. König
B45.025
ab € 25,05*
Ähnlich
J. König
B06.080
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.