Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 25 x 25 mm, 9 Zähne, Schaftform 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 25 x 25 mm, 9 Zähne, Schaftform 14
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 25 x 25 mm, 9 Zähne, Schaftform 14
Artikel-Nr.:
     415-jkB62.280
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B62.280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Rundstiften in verschleißfester Qualität
  • Schaft aus vergütetem Werkzeugstahl
  • kurze Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
90 mm
Schaftform:
14
Stockfläche:
25 x 25 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
9
Zahnspitzenabstand:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.250
ab € 66,72*
Ähnlich
J. König
B65.070
ab € 74,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.