Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Druckluft-Stocker REISSER Rundstifte, 40 x 40 mm, 4 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall-Druckluft-Stocker REISSER Rundstifte, 40 x 40 mm, 4 Zähne
Hartmetall-Druckluft-Stocker REISSER Rundstifte, 40 x 40 mm, 4 Zähne
Artikel-Nr.:
     415-jkB71.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B71.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Hartmetall-Druckluft-Stocker REISSER ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Rundstiften
  • Schaft aus Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
19/6-kant x 50 mm
Länge:
90 mm
passend für:
Stock- und Riffelgerät REISSER
Stockfläche:
40 x 40 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
4
Zahnspitzenabstand:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.010
ab € 41,16*
Ähnlich
J. König
B60.050
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.