Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockeinrichtung Ø 150 mm, Standard, 6 Stockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockeinrichtung Ø 150 mm, standard, 6 Stockrollen
Stockeinrichtung Ø 150 mm, standard, 6 Stockrollen
Artikel-Nr.:
     415-jkB73.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B73.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssraube
HM-Ersatzrolle
Innensechskantsschlüssel
J.König

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung von Weich- und Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zum Stocken von Granit, Marmor, Kalk- und Sandstein
  • Stockoberflächen standard
  • sind mit hochwertigen Hartmetallstiften bestückt, daher geringe Quadratmeterkosten und hohe Standzeit
  • zum Einsatz auf Winkelschleifern
  • robustes System trotz geringem Gewicht
  • Aufnahmeteller-Ø: 150 mm
  • Körnung: standard
  • Anzahl Stockerrollen: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Typ:
Stockeinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube, Stockeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,01*
€ 866,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,87*
€ 805,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 659,51*
€ 784,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 642,16*
€ 764,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,48*
€ 696,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,20*
€ 684,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,92*
€ 665,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. König
B73.102
ab € 5,55*
Zubehör
J. König
B73.330
ab € 185,69*
Zubehör
J. König
B73.320
ab € 89,56*
Zubehör
J. König
B73.250
ab € 52,16*
Zubehör
J. König
B73.270
ab € 198,15*
Zubehör
J. König
B73.260
ab € 69,75*
Zubehör
J. König
B73.101
ab € 3,93*
Zubehör
J. König
B73.100
ab € 162,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.