Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockeinrichtung Ø 150 mm, grob 3 Stockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockeinrichtung Ø 150 mm, grob 3 Stockrollen
Stockeinrichtung Ø 150 mm, grob 3 Stockrollen
Artikel-Nr.:
     415-jkB73.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B73.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssraube
HM-Ersatzrolle
Innensechskantsschlüssel
J.König

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung von Weich- und Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zum Stocken von Granit, Marmor, Kalk- und Sandstein
  • Stockoberflächen grob
  • sind mit hochwertigen Hartmetallstiften bestückt, daher geringe Quadratmeterkosten und hohe Standzeit
  • zum Einsatz auf Winkelschleifern
  • robustes System trotz geringem Gewicht
  • Aufnahmeteller-Ø: 150 mm
  • Körnung: sandstrahloptik
  • Anzahl Stockerrollen: 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
grob
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Typ:
Stockeinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube, Stockeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,10*
€ 449,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. König
B73.102
ab € 5,55*
Zubehör
J. König
B73.330
ab € 185,69*
Zubehör
J. König
B73.320
ab € 89,56*
Zubehör
J. König
B73.250
ab € 52,16*
Zubehör
J. König
B73.270
ab € 198,15*
Zubehör
J. König
B73.260
ab € 69,75*
Zubehör
J. König
B73.101
ab € 3,93*
Zubehör
J. König
B73.100
ab € 162,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.