Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Schriftlochbohrer REXID Ø 4,5 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Schriftlochbohrer REXID ø 4,5 x 75 mm
HM-Schriftlochbohrer REXID ø 4,5 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB91.047
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B91.047
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • mit stabilem Hartmetall-Einsatz
  • für leichte und mittlere Elektro- oder Druckluft-Schlagbohrmaschinen
  • Spannschaft zylindrisch-rund
  • mit eingefrästem Bohrwendel
  • Bohrtiefe: 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
75 mm
Typ:
Steinbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B91.091
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.