Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauerknüpfel Ø 170 mm, 1300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauer-/Steinmetzknüpfel Ø 170 mm
Bildhauer-/Steinmetzknüpfel Ø 170 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkK09.080
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     K09.080
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • aus abgelagertem Weißbuchenholz
  • transparente Schutzlackierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
170 mm
Gewicht:
1300 g
Typ:
Knüpfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
K09.020
ab € 20,49*
Ähnlich
J. König
K09.150
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.