Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage BIC 3T-3L Wägebereich 1500 / 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaage 500 / 1000 g, 1500 / 3000 kg
Bodenwaage 500 / 1000 g, 1500 / 3000 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernBIC3T-3L
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BIC3T-3L
EAN/GTIN:
     4045761193208
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Bodenwaage BIC, hochauflösende Bodenwaage.

Produktbeschreibung:

  • Wägebrücke: rutschfestes Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
  • einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegeräts serienmäßig
  • eine clevere Steckverbindung ermöglicht das komfortable Trennen von Auswertegerät und Plattform, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc.

Technische Daten:

  • großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Wägeplatte A - B x T x H: 1000 x 1000 x 108 mm
  • Wägeplatte B - B x T x H: 1200 x 1200 x 108 mm
  • Wägeplatte C - B x T x H: 1500 x 1500 x 108 mm
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge ca. 5m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10°C/40°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
500 / 1000 g
Breite:
1500 mm
Gewicht:
150 kg
Höhe:
108 mm
max. Wägebereich:
1500 / 3000 kg
Tiefe:
1500 mm
Typ:
Bodenwaage
Wägeplatte:
C
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.179,96*
€ 1.256,56*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.126,73*
€ 1.295,84*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.234,61*
€ 1.307,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,39*
€ 1.525,85*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.420,58*
€ 1.663,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,83*
€ 1.979,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,06*
€ 1.907,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.561,97*
€ 1.858,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.520,86*
€ 1.809,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,97*
€ 1.723,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,42*
€ 1.708,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,58*
€ 1.690,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ab € 938,50*
Ähnlich
Kern & Sohn
ab € 961,35*
Ähnlich
Kern & Sohn
ab € 992,91*
Ähnlich
Kern
BIC 1T-4S
ab € 662,77*
Ähnlich
Kern
BIC 600K-1S
ab € 659,98*
Ähnlich
Kern
HCD 60K-2
ab € 130,65*
Ähnlich
Kern & Sohn
HFD 600K-1
ab € 329,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.