| |
|
| Artikel-Nr.: 415-kernCH15K20 Herst.-Nr.: CH15K20 EAN/GTIN: 4045761027169 |
| | |
|
| | |
| Hängewaage CH, der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische Sicherheit Produktbeschreibung: - ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
Technische Daten: - CD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- Haken, Edelstahl
- Maßband, herausziehbar, Messlänge ca. 100 cm
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h
- weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5 °C/35 °C
Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit d: | 20 kg | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 0,35 kg | Höhe: | 176,5 mm | max. Wägebereich: | 15000 g | Tiefe: | 30 mm | Typ: | Hängewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, taschenbandmaß 1m, handwaage, kern & sohn kranwaage |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,12* | € 60,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,60* | € 60,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,68* | € 60,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,56* | € 62,09* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 70,86* | € 83,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|