Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage CKE 2000-2 Wägebereich 2000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage 0,01 g, 2000 g
Präzisionswaage 0,01 g, 2000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernCKE2000-2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CKE2000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Zählwaage
zählwaage

Zählwaage CKE, selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte - jetzt auch mit KERN KCP und stärkerem Akkubetrieb.

Produktbeschreibung:

  • selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Zählvorganges.
  • keine Anlernzeit = spart Kosten
  • ideal für den ungeübten Benutzer
  • visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
  • 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
  • 1. Arbeitsschritt: Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren
  • 2. Arbeitsschritt: Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10 oder 20 Stück)
  • 3. Arbeitsschritt: Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen
  • 4. Arbeitsschritt: Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
  • genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • bei Modellen mit [Max] = 6 kg: Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
  • bei Modellen mit [Max] = 6 kg: Batteriebetrieb möglich, Batterien 6×1.5 V Size C nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 80 h
  • Batteriebetrieb möglich, nur für Modelle mit Wägeplattengröße B×T 340×240 mm, Batterien 6×1.5 V Size C nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display
  • Abmessungen Wägeplatte A d: 81 mm, Kunststoff, Ziffernhöhe 9 mm
  • Abmessungen Wägeplatte B Breite x Tiefe: 150 x 170 mm, Edelstahl, Ziffernhöhe 9 mm
  • Abmessungen Wägeplatte C Breite x Tiefe: 340 x 240 mm, Edelstahl, Ziffernhöhe 18 mm
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10°C/40°C
  • Batteriebetrieb möglich jedoch nicht serienmäßig, 6x1,5 V Size C, Betriebsdauer bis zu 40 h, für Modelle mit Wägebplattengröße C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
0,01 g
Breite:
167 mm
Gewicht:
1,8 kg
Höhe:
85 mm
Kleinstes Teilegewicht Zählen:
0,01 g/Stück
max. Wägebereich:
2000 g
Tiefe:
250 mm
Typ:
Zählwaage
Wägeplatte:
B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 292,30*
€ 379,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,29*
€ 441,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,10*
€ 521,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,26*
€ 472,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.