Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage EOB 60K20 Wägebereich 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage 20 g, 60 kg
Plattformwaage 20 g, 60 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernEOB60K20
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB60K20
EAN/GTIN:
     4045761192126
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage

Plattformwaage EOB, Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte – auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen.

Produktbeschreibung:

  • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
  • einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

  • großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Wägeplatte A - B x T x H: 300 x 300 x 65 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte B - B x T x H: 550 x 550 x 65 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte C - B x T x H: 550 x 550 x 75 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte D - B x T x H: 950 x 500 x 60 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte E - B x T x H: 950 x 500 x 65 mm, Edelstahl
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 235 x 114 x 51 mm
  • Kabellänge Auswertgerät mit Wägeplatte A: 1,8 m
  • Kabellänge Auswertgerät mit Wägeplatte B bis D: 2,7 m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5°C/35°C
  • Batteriebetrieb mögliche, 4x1,5V AA, jedoch nicht serienmäßig nur optional, Betriebsdauer bis zu 60 h
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
20 g
Breite:
300 mm
Gewicht:
3,8 kg
Höhe:
65 mm
Linearität:
40 g
max. Wägebereich:
60000 g
Reproduzierbarkeit:
20 g
Tiefe:
300 mm
Typ:
Plattformwaage
Wägeplatte:
A
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,11*
€ 140,96*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 141,47*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 113,00*
€ 143,79*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,32*
€ 143,98*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,22*
€ 202,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,86*
Zubehör
Kern
266679
ab € 114,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.