Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage EOB 60K20L Wägebereich 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage 20 g, 60 kg
Plattformwaage 20 g, 60 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernEOB60K20L
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB60K20L
EAN/GTIN:
     4045761192133
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage

Plattformwaage EOB, Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte – auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen.

Produktbeschreibung:

  • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
  • einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

  • großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Wägeplatte A - B x T x H: 300 x 300 x 65 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte B - B x T x H: 550 x 550 x 65 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte C - B x T x H: 550 x 550 x 75 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte D - B x T x H: 950 x 500 x 60 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte E - B x T x H: 950 x 500 x 65 mm, Edelstahl
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 235 x 114 x 51 mm
  • Kabellänge Auswertgerät mit Wägeplatte A: 1,8 m
  • Kabellänge Auswertgerät mit Wägeplatte B bis D: 2,7 m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5°C/35°C
  • Batteriebetrieb mögliche, 4x1,5V AA, jedoch nicht serienmäßig nur optional, Betriebsdauer bis zu 60 h
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
20 g
Breite:
550 mm
Gewicht:
12 kg
Höhe:
75 mm
Linearität:
40 g
max. Wägebereich:
60000 g
Reproduzierbarkeit:
20 g
Tiefe:
550 mm
Typ:
Plattformwaage
Wägeplatte:
C
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 235,81*
€ 270,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,29*
€ 279,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,55*
€ 279,59*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,58*
€ 280,44*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 390,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,11*
€ 420,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 346,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,86*
Zubehör
Kern
266679
ab € 114,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.