Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage EOC 30K-3 Wägebereich 15 / 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage 5 / 10 g, 15 / 35 kg
Plattformwaage 5 / 10 g, 15 / 35 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernEOC30K-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC30K-3
EAN/GTIN:
     4045761192409
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage

Plattformwaage EOC, robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit. Geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten z. B. Labor, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.

Produktbeschreibung:

  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • wiegen statt zählen
  • einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile
  • praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional, nicht serienmäßig)

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm
  • Wägeplatte A - B x T : 300 x 300, Edelstahl
  • Wägeplatte B - B x T : 500 x 400, Edelstahl
  • Wägeplatte C - B x T : 600 x 500, Edelstahl
  • Wägeplatte D - B x T : 950 x 550, Edelstahl
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 268 x 115 x 80 mm
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10°C/40°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
5 / 10 g
Breite:
300 mm
Gewicht:
7 kg
Kleinstes Teilegewicht Zählen:
5 g/Stück
max. Wägebereich:
15000 / 35000 g
Tiefe:
300 mm
Typ:
Plattformwaage
Wägeplatte:
A
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 237,91*
€ 278,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,06*
€ 278,02*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 281,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,10*
€ 283,46*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,31*
€ 394,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 346,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,40*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,45*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,27*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,77*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,67*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,64*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.