Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich 12000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage 1 g, 12000 g
Tischwaage 1 g, 12000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernFCB12K1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB12K1
EAN/GTIN:
     4045761202641
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage

Tischwaage FCB, Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite

Produktbeschreibung:

  • zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig

Technische Daten:

  • hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Wägefläche BxT: 252 x 228 mm, Edelstahl
  • Batteriebetrieb möglich, 9 Block, jedoch nicht serienmäßig erhältlich, Betriebsdauer bis zu 12 h
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5°C/35°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
1 g
Breite:
270 mm
Gewicht:
2,8 kg
Höhe:
106 mm
Kleinstes Teilegewicht Zählen:
2 g/Stück
Linearität:
3 g
max. Wägebereich:
12000 g
Reproduzierbarkeit:
1 g
Tiefe:
345 mm
Typ:
Tischwaage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 160,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,92*
€ 160,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,73*
€ 165,83*
Frei Haus
ab € 142,68*
€ 167,89*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 203,65*
€ 231,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266472
ab € 58,59*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,11*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,74*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,55*
Zubehör
k.A.
266473
ab € 84,10*
Zubehör
Kern
YKB-01N
ab € 258,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.