| |
|
| Artikel-Nr.: 415-kernHCD100K-2 Herst.-Nr.: HCD100K-2 EAN/GTIN: 4045761214149 |
| | |
|
| | |
| Kranwaage HCD, hochauflösende Hängewaage für Lasten bis 300 kg. Vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lastbereiche. Die massive Ausführung sorgt für ein Plus an Sicherheit (TÜV geprüft). Dank des großen LCD-Displays und der serienmäßig mitgelieferten Fernbedienung auch aus größerer Entfernung sicher abzulesen und zu bedienen. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische Sicherheit. Produktbeschreibung: - Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten z. B. Produktion, Lager, Versand
- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste - eingefroren
- Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf -0- bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Batteriestandsanzeige, optisch durch LED
- großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
- Stand-by-Funktion: Automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 min ohne Laständerung. Automatische Aktivierung bei beliebigem Tastendruck
- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- Infrarot-Fernbedienung serienmäßig. Funkreichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. Batterien inklusive
Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit d: | 50 g | Breite: | 150 mm | Gewicht: | 1,15 kg | Höhe: | 276,5 mm | max. Wägebereich: | 150 kg | Typ: | Kranwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,61* | € 169,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,39* | € 169,11* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,74* | € 170,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,03* | € 174,59* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 187,09* | € 220,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|