Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Zoom Mikroskop OZL 466C825 Trinokular, Ringbel. Greenough


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo-Zoom Mikroskop Trinokular, Ringbel. Greenough, 0,7-4,5x, HWF10x20, 3W LED
Stereo-Zoom Mikroskop Trinokular, Ringbel. Greenough, 0,7-4,5x, HWF10x20, 3W LED
Artikel-Nr.:
     415-kernOZL466C825
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZL466C825
EAN/GTIN:
     4045761228702
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop

Digitalmikroskop-Set OZL-S, der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore. Die flexible OZL-46 Serie steht dir nun auch als digitale Komplettlösung für deine Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet oder C-Mount Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist in der Lieferung enthalten.

Produktbeschreibung:

  • OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen
  • einfache Handhabung
  • Flexibilität
  • Standfestigkeit
  • im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung der Probe
  • Highlight des KERN OZL 465/OZL 466 ist die starke und stufenlos dimmbare integrierte LED-Ringbeleuchtung im Objektivgehäuse, die für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung sorgt. Zusätzlich ist eine LED-Durchlichteinheit enthalten
  • adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera, speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt
  • adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
  • große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen als Zubehör zur Verfügung
  • Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Technische Daten:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
  • Strahlengang-Verteilung 50:50
  • Augenabstand: 55.0–75.0 mm
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 300×240×420 mm
  • Okulare: HWF 10×20 mm
  • Sehfeld (mm): 28.6 - 4.4
  • Objektiv: 0,7 x - 4,5 x
  • Ständer OZL 464/466: Säule
  • Beleuchtung: 3W LED transmitted, 3W LED reflected
  • Auflösung 5 MP
  • enhaltene Kamera: ODC 825
  • Schnittstelle OZL 46 -C: USB 2.0 (6,8 - 55 FPS)
  • Schnittstelle OZL 46 -T: WLAN USB 2.0, HDMI, SD (15 -30 FPS)
  • Sensor CMOS 1/2,5 Zoll

Einsatzgebiet:

  • optimal geeignet für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
3 W LED / 3 W LED
Breite:
300 mm
Gewicht:
4,09 kg
Höhe:
420 mm
Tiefe:
240 mm
Tubus:
Trinocular
Typ:
Stereo-Zoom Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, ccd digitalkamera, Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung, Kern &amp Sohn, Metallurgisches, Ringbeleuchtung, Stereo-Zoom Mikroskop, Stereomikroskop Binokular, Zubehör Mikroskope
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 847,41*
€ 927,04*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 843,86*
€ 927,06*
Frei Haus
ab € 871,26*
€ 957,80*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 824,88*
€ 983,32*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,34*
€ 1.147,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,62*
€ 1.365,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,03*
€ 1.360,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,49*
€ 1.325,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,38*
€ 1.293,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,34*
€ 1.247,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.048,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 94,64*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 792,86*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 103,85*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 462,54*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 68,56*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 672,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.