| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-kernOZL961 Herst.-Nr.: OZL961 EAN/GTIN: 4045761189430 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stereomikroskop-Sets OZL-96, Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an deinem Arbeitsplatz. Produktbeschreibung: - OZL-96 gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen
- Qualität
- einfache Handhabung
- Flexibilität
- Standfestigkeit
- im Standard enthaltene 4,5W-LED-Ringbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung der Probe
- gute optische Eigenschaften
- Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
- große Arbeitsfläche bietet höchsten Komfort
- als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich
- Universal-Teleskoparmständer bietet hohes Maß an Flexibilität
- vordefinierte Sets, bestehend aus einem Stereomikroskopkopf, einem Universalständer und einer Ringbeleuchtung aus dem Kern-Sortiment
- erspart zeitraubende Konfiguration und die Qual der Wahl der Kombination der verschiedenen Komponenten
- einfach und praktisch
Einsatzgebiet: - optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beleuchtung: | 4,5 W LED | Tubus: | Binocular | Typ: | Stereo-Zoom Mikroskop |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, kern stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, stereomikroskope, Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung, Kern & Sohn, Metallurgisches, Mikroskopkamera, Ringbeleuchtung, Stereo-Zoom Mikroskop, Stereomikroskop Binokular, Zubehör Mikroskope |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 595,62* | € 726,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 684,29* | € 749,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 726,92* | € 795,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 721,67* | € 812,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 899,31* | € 980,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 899,31* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|