Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisisionswaage PCB 2500-2 Wägebereich 2500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage 0,01 g, 2500 g
Präzisionswaage 0,01 g, 2500 g
Artikel-Nr.:
     415-kernPCB2500-2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB2500-2
EAN/GTIN:
     4045761098169
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Präzisionswaage PCB, der Standard im Labor.

Produktbeschreibung:

  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
  • mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
  • Plus/Minus-Wägungen
  • ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße A, Wägeraum d×H 90×40 mm

Technische Date:

  • hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9V Block, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h
  • Auto-Off-Funktion zur Batterieschonung
  • Wägeplatte A: d 81 mm, Kunststoff ableitfähig lackiert
  • Wägeplatte B: d 105 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte C: BxT 130 x 130 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte D: BxT 150 x 170 mm, Edelstahl
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5°C/35°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
0,01 g
Breite:
163 mm
Höhe:
79 mm
Linearität:
0,05 g
max. Wägebereich:
2500 g
Reproduzierbarkeit:
0,01 g
Tiefe:
245 mm
Typ:
Präzisionswaage
Wägeplatte:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
PCB 350-3
ab € 310,74*
Ähnlich
Kern & Sohn
EMB 200-2
ab € 88,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.