Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorisierter Prüfstand Kraftmessungen THM 500N500N, 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorisierter Prüfstand für Kraftmessungen mit höchsten Ansprüchen 500 N
Motorisierter Prüfstand für Kraftmessungen mit höchsten Ansprüchen 500 N
Artikel-Nr.:
     415-kernTHM500N500N
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     THM500N500N
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
kraftmessgerät 500n sauter

Kurbelprüfstand TVL, manueller Prüfstand für hochgenaue Zug- und Druckkraftmessungen, mit Längenmessung.

Produktbeschreibung:

  • Schrittmotor für optimale Bedienbarkeit (nur bei KERN THM 500N500S)
  • für konstante Geschwindigkeit von kleinster bis maximaler Belastung
  • ermöglicht die Prüfung bei minimaler Geschwindigkeit und voller Belastung
  • für höhere Positioniergenauigkeit. Präzises Starten und Stoppen, ohne Nachlauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • genaueste Einstellmöglichkeit der Verfahrgeschwindigkeit mit Anzeige im Display
  • einfache Bedienung
  • effizientes Arbeiten
  • robuste und dauerhafte Verarbeitungsqualität
  • linear verstellbarer Backenschraubstock
  • Klemmschraubstock über Stellrändel seitlich und in der Höhe feinjustierbar und arretierbar (THM 500N500N)
  • Wiederholfunktion für Dauerbelastungstests
  • digitale Geschwindigkeitsanzeige zum direkten Ablesen der Verfahrgeschwindigkeit
  • Premium-Bedienpanel
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Digitales Wiederholungsfunktionsdisplay
  • Steuerung des Prüfstands mittels PC-Software SAUTER AFH
  • solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten von SAUTER Kraftmessgeräten, siehe Zubehör
  • sassend für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten KERN THM-N:

  • Minimale Distanz zwischen linker und rechter Objektbefestigung: 30 mm
  • Maximale Fahrlänge: 220 mm (gesichert durch elektrische Endschalter)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 550×170×345 mm
  • Nettogewicht ca. 33 kg

Technische Daten KERN THM-S:

    Maximale Fahrlänge: 240 mm (gesichert durch elektrische Endschalter) Gesamtabmessungen B×T×H 235×300×695 mm Nettogewicht ca. 48 kg
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Geschwindigkeitsbereich:
50 - 500 mm/min
Gewicht:
33 kg
Höhe:
345 mm
max. Verfahrweg:
220 mm
Messbereich:
500 N
Tiefe:
170 mm
Typ:
Prüfstand
Weitere Suchbegriffe: dynamometer, dynamometer 500n, Digitales Kraftmessgerät, Kern &amp Sohn, Motorisierter Prüfstand, Premium-Kraftmessgerät, Prüfstand Kraftmessgerät, Sauter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.478,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.593,43*
€ 3.086,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.573,44*
€ 3.062,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.512,58*
€ 2.989,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.481,62*
€ 2.953,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.478,44*
€ 2.949,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
THM500N500S
ab € 3.513,92*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TVO500N500S
ab € 2.579,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.