Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstechstahl 6 mm, Diamant-Form, langes Weißbuchenheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstechstahl 6 mm, Diamant-Form, langes Weißbuchenheft
Abstechstahl 6 mm, Diamant-Form, langes Weißbuchenheft
Artikel-Nr.:
     415-ki1699006
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1699006
EAN/GTIN:
     4016649169950
Suchbegriffe:
Drechseleisen
Drechslerbeitel
drechseleisen kirschen
drechseleisen

Sanft geführt gibt das Werkzeug dem rotierenden Holz eine neue Form. Über Schwung oder Kante entscheidet die Form des Eisens und die Hand des Drechslers.

Produktbeschreibung:

  • handwerkergerechte Beitel für große und mittlere Drehbänke
  • Hobby- und heimwerkergerechte Beitel für kleine Drehbänke und Drechselbankvorsätze zu Bohrmaschinen
  • nach A DIN 5144
  • Diamant-Form
  • mit langem Weißbuchenheft
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Norm DIN:
DIN 5144
Typ:
Abstechstahl
Weitere Suchbegriffe: Abstech-Stahl, abstechen, Abstechstahl, Drechselwerkzeuge, Kirschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 21,62*
€ 29,49*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,96*
€ 31,60*
2 Tage
3
€ 9,50*
ab € 30,52*
€ 40,82*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 45,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,90*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 26,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 27,58*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 9,75*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,47*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,83*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.