Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz C-Schlauchkupplung 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz C-Schlauchkupplung 25 mm
Storz C-Schlauchkupplung 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz1019b-25-C
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1019b-25-C
EAN/GTIN:
     4006918261195
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung 1 zoll
schlauchkupplung

Die Storz Schlauchkupplung ist einsetzbar in der Industrie, der Feuerwehr, der Landwirtschaft, der Bauindustrie und in der Schifffahrt.


Produktbeschreibung:

  • lange Tülle
  • Aluminium gegossen
  • mit Nitril-Dichtung
  • Nenndruck: PN15
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Nennweite:
C
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 56 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 84 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 112 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 280 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019d-19-C
ab € 4,73*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019c-19-C
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.