Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurhydrantenschlüssel Admi®Key Typ C 1 1/4 Zoll, 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Key Unterflur Typ C 32 mm, 1950 mm
Admi®Key Unterflur Typ C 32 mm, 1950 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz1030ce-2
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1030ce-2
EAN/GTIN:
     4006918274034
Suchbegriffe:
Bedienschlüssel Hydranten
Hydrantenbedienungsschlüssel
Hydrantenschlüssel
Schlüssel für Unterflurhydranten

Der Unterflurhydrantenschlüssel wird zur Betätigung von Unterflurhydranten verwendet.


Produktbeschreibung:

  • aus Stahl nach DIN 3223
  • Innenvierkant
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1 1/4 Zoll - 32 mm
Länge:
1950 mm
Nennweite:
C
Norm DIN:
DIN 3223
Typ:
Standrohr
Weitere Suchbegriffe: Unterflurhydrantenschlüssel, bedienschlüssel hydranten c, bedienschlüssel hydranten, Armaturentechnik, GEKA-Kupplungen, Klemmschalen, Kugelhähne, Kupplungen, Ohr, Schlauch, Schläuche, Schlauchklemmen, Schlauchtechnik, Schlauchverbindungen, Schlauchzubehör, Schnellkupplungen, Schraubverbindungen, Steckkupplungen, Storz, Tüllenverbindungen, Wasserhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,11*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1030ab-1
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.