Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Wasserzähler
>
Artikel
Wasserzähler Nassläufer 2xAG 1 1/4 - Qn 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-klotz1095nl-32-060
Hersteller:
KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
1095nl-32-060
EAN/GTIN:
4006918950327
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
Produktbeschreibung:
nur für Klarwasser geeignet
Nenndurchfluss:
1095nl-25-025: 2,5 m³/h
1095nl-32-060: 6 m³/h
1095nl-50-100: 10 m³/h
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 1 1/4 Zoll AG
... >
Schläuche und Zubehör
>
Kupplungen und Armaturen
>
Standrohre
Weitere Suchbegriffe:
wasserzähler 2.5m³/h
,
wasser zähler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wasserzähler Nassläufer 2xAG 1 - Qn 2,5
KLOTZ Technics
1095nl-25-025
ab € 128,54*
Ähnlich
Wasserzähler Trockenläufer 2xAG 1 - Qn 2,5
KLOTZ Technics
1095tl-25-025
ab € 228,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen