Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Schlauchstutzen Admi®Connect Stutzen glatt AG 4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Connect Stutzen MS glatt AG 4 Zoll - 100 mm
Admi®Connect Stutzen MS glatt AG 4 Zoll - 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz121ms-100
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     121ms-100
EAN/GTIN:
     4006918199108
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
TW-Schlauchstutzen
Tankwagen-Schlauchstutzen
tw schlauchstutzen

Schlauchstutzen Admi®Connect Stutzen glatt mit Aussengewinde passend zum direkten Verschrauben mit Kamlok-, Tankwagen- und anderen Kupplungssystemen.


Produktbeschreibung:

  • EN 14420-5 mit Außengewinde
  • Sicherungsbund
  • Sechskant-/ Nutverschraubung für Klemmschalen EN 14420-3
  • Messing, glatt
  • flachdichtend
  • Nenndruck: PN25
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 Zoll AG
Typ:
Schlauchverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
121ms-032
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.