Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 2 Zoll, Storz eingebunden, 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 2 Zoll, Storz eingebunden, 5 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 2 Zoll, Storz eingebunden, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-050-05kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-050-05kes
EAN/GTIN:
     4006918300573
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Storz
  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
5 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,7 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 13,342* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 91,47*
€ 108,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 88,58*
€ 105,41
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 86,31*
€ 102,71
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 84,04*
€ 100,01
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 75,24*
€ 89,54
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-05kes
ab € 93,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.