Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Admi®Petrol E 1/8 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Benzinschlauch Admi®Petrol E 3,2 x 7,0 mm / 20 m
Benzinschlauch Admi®Petrol E 3,2 x 7,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz204e-32-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     204e-32-20
EAN/GTIN:
     4006918383323
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

Hochwertiger Benzinschlauch Admi®Petrol E nach DIN 73379 E ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe, auch für E10 Kraftstoff. Nicht geeignet ist der Schlauch Admi®Petrol E wiederum für Bio-Diesel.

Produktbeschreibung:

  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: NBR, schwarz, glatt
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
E
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 7 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN 73379 E
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 7.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,4955* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 14 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Rollen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Rolle
ab 56 Rollen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
ab 140 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 7000 Rollen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
204b-32-20
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.