Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Wasserwaage Admi®Balance 3/8 Zoll, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch-Wasserwaage Admi®Balance 8 x 1,2 mm 30 m / 3 bar
Schlauch-Wasserwaage Admi®Balance 8 x 1,2 mm 30 m / 3 bar
Artikel-Nr.:
     415-klotz2412-30
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2412-30
EAN/GTIN:
     4006918615301
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwasserwaage 30m

Die Schlauch-Wasserwaage (Nivellier-Schlauchwaage) Admi®Balance misst so präzise wie ein Lasermessung.


Produktbeschreibung:

  • glasklarer PVC-Schlauch
  • fix und fertig mit Stöpsel und Trichter im Klarsichtbeutel
  • Körper: PVC, glasklar
  • Druckträger: drucklos, keine Einlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 8 mm
Länge:
30 m
Material:
PVC
Nennweite:
1,2 mm
Platzdruck:
3 bar
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: schlauch wasserwaage
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 12,22*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 9,25*
€ 12,29*
2 Tage
29
6
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 12,30*
8 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 12,43*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 268,22*
€ 325,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,64*
€ 372,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2412-15
ab € 5,30*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2412-20
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.