Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlschlauch Admi®Sand 1 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sandstrahlschlauch Admi®Sand 25 x 7,0 mm / 40 m
Sandstrahlschlauch Admi®Sand 25 x 7,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2601-25-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2601-25-40
EAN/GTIN:
     4006918384252
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch

Sandstrahlschlauch Admi®Sand ist besser als DIN EN ISO 3861. Zum Durchleiten von Sand, Stahlkies, Korund und Quarzmehl und für den Einsatz in der Bauindustrie bei Gebäude- und Fassadenreinigung und der Metalloberflächenbearbeitung ist der Schlauch Admi®Sand bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Seele
  • Decke witterungsbeständig und elektroleitfähig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckt liegende Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 11,70* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 620,56*
€ 738,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 587,24*
€ 698,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 572,19*
€ 680,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 557,13*
€ 662,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 507,05*
€ 603,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 497,46*
€ 591,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 468,00*
€ 556,92
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2618-19-40
ab € 199,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 259,63*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
ab € 123,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.