Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlschlauch Admi®Sand 1 5/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sandstrahlschlauch Admi®Sand 42 x 9,0 mm / 40 m
Sandstrahlschlauch Admi®Sand 42 x 9,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2601-42-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2601-42-40
EAN/GTIN:
     4006918384450
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch

Sandstrahlschlauch Admi®Sand ist besser als DIN EN ISO 3861. Zum Durchleiten von Sand, Stahlkies, Korund und Quarzmehl und für den Einsatz in der Bauindustrie bei Gebäude- und Fassadenreinigung und der Metalloberflächenbearbeitung ist der Schlauch Admi®Sand bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Seele
  • Decke witterungsbeständig und elektroleitfähig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckt liegende Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 5/8 Zoll - 42 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
3/8 Zoll
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 22,5055* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.121,90*
€ 1.335,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.060,62*
€ 1.262,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.033,42*
€ 1.229,77
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.006,22*
€ 1.197,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 942,79*
€ 1.121,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 927,62*
€ 1.103,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 900,22*
€ 1.071,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 259,63*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2602-75-40
ab € 1.471,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.