Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch Admi®Chemie EPDM SD 1 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Chemieschlauch Admi®Chemie EPDM SD 1 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m
Chemieschlauch Admi®Chemie EPDM SD 1 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz302sd-32-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     302sd-32-20
EAN/GTIN:
     4006918306322
Datenblatt

Chemieschlauch (Saug- und Druckschlauch) nach EN 12115 in gewickelter Ausführung. Geeignet zum Durchleiten einer Vielzahl von Chemikalien, witterungs- und alterungsbeständig, elektroleitfähig durch Kupferlitze.


Produktbeschreibung:

  • Seele: EPDM, schwarz, glatt, leitfähig
  • Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe, verdeckte Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 1/4 Zoll - 32 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
EPDM
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
64 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +100 °C
Typ:
Chemieschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 19,457* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 516,13*
€ 614,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 488,28*
€ 581,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 475,77*
€ 566,17
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 463,25*
€ 551,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 415,28*
€ 494,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 405,52*
€ 482,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 389,14*
€ 463,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
302sd-25-20
ab € 352,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.