Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilationsschlauch Admi®Vent 6 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Ventilationsschlauch Admi®Vent 152 mm / 10 m
Ventilationsschlauch Admi®Vent 152 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz420-150-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     420-150-10
EAN/GTIN:
     4006918367156
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Der Ventilationsschlauch Admi®Vent ist geeignet für Luft-, Staub-, Klima-, Haushaltstechnik und für Schweißgasabsaugung. Auch für Ventilations- und Heizungssystemen ist der Ventilationsschlauch Admi®Vent einsetzbar.


Produktbeschreibung:

  • Absaug- und Gebläseschlauch mit eingebetteter Federstahldrahtspirale
  • selbstverlöschend nach UL 94-2 und NF P 92 503 (M2)
  • hochflexibel, stauchbar, superleicht
  • elektrische Ableitung über den Stahldraht möglich
  • Seele: EP-compound, schwarz, glatt
  • Körper: PVC-beschichtetes, thermoplastisches Gewebe, grau
  • Verstärkung: eingebettete Federstahldrahtspirale
  • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis + 115 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
6 Zoll - 152 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Typ:
Spezialschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 15,091* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 203,01*
€ 241,58
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 197,35*
€ 234,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 192,30*
€ 228,84
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 187,24*
€ 222,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 175,96*
€ 209,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 170,90*
€ 203,37
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 150,91*
€ 179,58
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1023-18-40
ab € 56,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
420-050-10
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.