Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star D 1 Zoll, mit Kupplung, 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star D 1 Zoll, mit Kupplung, 5 m
Industrie-Bauschlauch Admi®Star D 1 Zoll, mit Kupplung, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz602-25-05
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-25-05
EAN/GTIN:
     4006918130057
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 5m
bauschlauch

Der Industrie-Bauschlauch Admi®Star ist verrottungfest, abriebfest und sehr flexibel, und daher gut für Standardanwendungen zu benutzen.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
D
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
5 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 16,03* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 108,71*
€ 129,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 104,76*
€ 124,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 102,08*
€ 121,48
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 99,39*
€ 118,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 96,39*
€ 114,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 94,81*
€ 112,82
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 80,15*
€ 95,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.