Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Flachschlauch Admi®Flat 3 Zoll, Storz eingebunden, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Flachschlauch Admi®Flat 3 Zoll, Storz eingebunden, 10 m
PVC-Flachschlauch Admi®Flat 3 Zoll, Storz eingebunden, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz602a-075-010kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602a-075-010kes
EAN/GTIN:
     4006918310848
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
PVC-Flachschlauch
bauschlauch 10m

Der PVC-Flachschlauch Admi®Flat ist äußerst flexibel und flach aufrollbar, und daher für mittlere Beanspruchung in Landwirtschaft und Baugewerbe geeignet. Auch ist der PVC-Flachschlauch Admi®Flat als Betonsilo-Auslaufschlauch verwendbar.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Storz
  • Seele: PVC, blau, glatt
  • Decke: PVC, blau, glatt
  • Druckträger: hochfestes Synthesegewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5,5 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
10 m
Material:
PVC
Platzdruck:
16,5 bar
Temparaturbeständigkeit:
-25 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,952* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 67,38*
€ 80,18
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 64,68*
€ 76,97
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 59,47*
€ 70,77
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 58,79*
€ 69,96
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.