Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash SL 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash SL 10 x 3,0 mm / 2,0 m
Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash SL 10 x 3,0 mm / 2,0 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz711c-200
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     711c-200
EAN/GTIN:
     4006918332208
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung

Der Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash ist speziell entwickelt für Waschmaschinen und Geschirrspüler, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasch- und Spülmittel.


Produktbeschreibung:

  • Kaltwasser-Zulaufschlauch in Übereinstimmung mit DIN EN 61770
  • flexibel und knickfest, ozon-, licht- und alterungsbeständig
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, grau, glatt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • Temperaturbeständigkeit für Kaltwasser: bis + 25 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 10 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
2 m
Material:
PVC
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000353066
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.