Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash SL 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash SL 10 x 3,0 mm / 3,0 m
Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash SL 10 x 3,0 mm / 3,0 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz711c-300
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     711c-300
EAN/GTIN:
     4006918332307
Datenblatt

Der Hochdruck-Schlauchleitung Admi®Wash ist speziell entwickelt für Waschmaschinen und Geschirrspüler, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasch- und Spülmittel.


Produktbeschreibung:

  • Kaltwasser-Zulaufschlauch in Übereinstimmung mit DIN EN 61770
  • flexibel und knickfest, ozon-, licht- und alterungsbeständig
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, grau, glatt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • Temperaturbeständigkeit für Kaltwasser: bis + 25 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 10 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
3 m
Material:
PVC
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 13,78*
€ 18,99*
1
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 19,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000353066
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.