Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 1 9/16 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 40 x 7,0 mm / 40 m
Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry 40 x 7,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902a-40-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902a-40-40
EAN/GTIN:
     4006918350400
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für die Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe ist der Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry zu verwenden. Auch ist der Gummi-Industrieschlauch Admi®Industry bestens geeignet zum Durchleiten von Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und gering konzentrierten Säure- und Alkalilösungen.


Produktbeschreibung:

  • Decke abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 9/16 Zoll - 40 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar, bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 9,81275* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 516,67*
€ 614,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 496,56*
€ 590,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 483,84*
€ 575,77
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 471,10*
€ 560,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 437,10*
€ 520,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 427,82*
€ 509,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 392,51*
€ 467,09
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 168,56*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 122,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.