Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schlauchwagen Admi®Depot für 200 / 110 / 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Depot Wagen Edelstahl für 200 / 110 / 50 m
Admi®Depot Wagen Edelstahl für 200 / 110 / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz9553-110g
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     9553-110g
EAN/GTIN:
     4006918210926
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil

Der Edelstahl-Schlauchwagen Admi®Depot ist bestens geeigent für höchste hygienische Anforderungen in Laboratorien, Fabriken und Bereichen der Lebensmittelindustrie.


Produktbeschreibung:

  • für 13/ 19/ 25 mm PVC-Schlauch, bei Gummi-Schlauch ca. 20% weniger
  • Edelstahl-Schlauchwagen der Spitzenklasse mit Wasser-Durchlauf
  • hochstabil für gewerbliche Zwecke
  • PVC-beschichtete Stahlkurbel
  • maximaler Durchgang
  • große Räder
  • Messing-Anschlüsse
  • seewasserfest
  • komplett vorgefertigt
  • Zusammenbau in wenigen Minuten
Weitere Informationen:
Typ:
Schlauchwagen
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Klotz, Schlauchzubehör, Spinklerwagen, Stahl, Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,97*
€ 724,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
9551-110g
ab € 250,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.