Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahllanze Edelstahl 600 mm mit Düse D2507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstrahllanze Edelstahl 600 mm mit Düse D2507
Flachstrahllanze Edelstahl 600 mm mit Düse D2507
Artikel-Nr.:
     415-krae123922-D2507
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     123922-D2507
EAN/GTIN:
     4012314012460
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachstrahldüse
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
josef kränzle flachstrahldüse

Kränzle Edelstahllanze mit Flachstrahldüse 600 mm.

Produktbeschreibung:

  • Edelstahldüse 1/4" AG
  • Sprühwinkel: 25°, 40°, 65°
  • Eingang: M22 x 1,5 AG
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Typ:
Hochdruckstrahlrohr
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 31,61*
€ 41,36*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,67*
€ 41,38*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,88*
€ 42,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
12393-M20028
ab € 26,48*
Ähnlich
Josef Kränzle
123922-D25025
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.