| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae123922-D25085 Herst.-Nr.: 123922-D25085 EAN/GTIN: 4012314303285 |
| | |
|
| | |
| Kränzle Edelstahllanze mit Flachstrahldüse 600 mm. Produktbeschreibung: - Edelstahldüse 1/4" AG
- Sprühwinkel: 25°, 40°, 65°
- Eingang: M22 x 1,5 AG
Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Typ: | Hochdruckstrahlrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze, Flachstrahllanze, Kränzle, Lanze, Reinigungslanze, Zubehör Hochdruckreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,48* | € 41,75* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,26* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|