Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahllanze Edelstahl 600 mm Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstrahllanze Edelstahl 600 mm Düse
Flachstrahllanze Edelstahl 600 mm Düse
Artikel-Nr.:
     415-krae123922-XXX
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     123922-XXX
EAN/GTIN:
     4012314031034
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Flachstrahldüse
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr

Kränzle Edelstahllanze ohne Flachstrahldüse 600 mm.

Produktbeschreibung:

  • Edelstahldüse 1/4" AG
  • 25°, 40°, 65° - Sprühwinkel
  • Eingang: M22 x 1,5 AG
  • Länge: 600 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Typ:
Hochdruckstrahlrohr
Weitere Suchbegriffe: josef kränzle flachstrahldüse, elektrowerkzeug ersatzteile, Flachstrahllanze, Kränzle, Lanze, Reinigungslanze, Zubehör Hochdruckreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 23,59*
€ 31,53*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,56*
€ 31,54*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,43*
€ 31,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
123922-D25025
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.