| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae12395-D2508 Herst.-Nr.: 12395-D2508 EAN/GTIN: 4012314031287 |
| |
|
| | |
| Kränzle Zubehörprogramm für Gewindeverschraubung. Edelstahllanze mit Regeldüse. 600 mm Produktbeschreibung: - Edelstahldüse 1/4" AG
- 25° - Sprühwinkel
- Eingang: M22x1.5 AG
- Länge: 600 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Typ: | Hochdruckstrahlrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Düse, Edelstahllanze, Ersazteil Kränzle, Kränzle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,47* | € 45,45* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,23* | € 45,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,47* | € 48,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|