Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse M20028 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstrahldüse M20028 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12
Flachstrahldüse M20028 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12
Artikel-Nr.:
     415-krae12435-M20028
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     12435-M20028
EAN/GTIN:
     4012314300987
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachstrahldüse
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Messerdüse

Kränzle Zubehör. Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Produktbeschreibung:

  • Edelstahl
  • Eingang Schnellwechsel-Stecksystem D12
  • Sprühwinkel: 20°
  • Messing Messerdüse
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Typ:
Hochdruckdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,93*
€ 46,04*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,17*
€ 46,05*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,24*
€ 46,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
600080
ab € 550,59*
Zubehör
Josef Kränzle
600180
ab € 945,05*
Zubehör
Josef Kränzle
600030
ab € 549,24*
Zubehör
Josef Kränzle
600130
ab € 715,82*
Zubehör
Josef Kränzle
602010
ab € 633,39*
Zubehör
Josef Kränzle
604010
ab € 808,51*
Zubehör
Josef Kränzle
604020
ab € 891,65*
Zubehör
Josef Kränzle
604030
ab € 991,36*
Zubehör
Josef Kränzle
604110
ab € 841,72*
Zubehör
Josef Kränzle
604120
ab € 933,73*
Zubehör
Josef Kränzle
604050
ab € 811,39*
Zubehör
Josef Kränzle
604060
ab € 893,87*
Zubehör
Josef Kränzle
606000
ab € 997,65*
Zubehör
Josef Kränzle
606100
ab € 1.017,99*
Zubehör
Josef Kränzle
606010
ab € 990,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.