Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse M2003 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstrahldüse M2003 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12
Flachstrahldüse M2003 Lanze 500 mm M12 x 1 Steck D12
Artikel-Nr.:
     415-krae12435-M2003
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     12435-M2003
EAN/GTIN:
     4012314300994
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachstrahldüse
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Messerdüse

Kränzle Zubehör. Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Produktbeschreibung:

  • Edelstahl
  • Eingang Schnellwechsel-Stecksystem D12
  • Sprühwinkel: 20°
  • Messing Messerdüse
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Typ:
Hochdruckdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 33,03*
€ 46,07*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,18*
€ 46,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,25*
€ 46,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
603600
ab € 669,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.