Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellanze 660 mm ohne ISO-Handgriff Stecksystem D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellanze 660 mm ohne ISO-Handgriff Stecksystem D12
Doppellanze 660 mm ohne ISO-Handgriff Stecksystem D12
Artikel-Nr.:
     415-krae125301
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     125301
EAN/GTIN:
     4012314301359
Datenblatt
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen

Kränzle Zubehör. Doppellanze mit Dreh-Knauf und stufenloser Regelung des Arbeitsdrucks.

Produktbeschreibung:

  • Eingang: Stecknippel D12
  • Ausgang: D3035
  • inklusive Hochdruckdüse + Niederdruckdüse
  • Länge 660 mm mit Verdrehsicherung
  • Länge 1000 mm ohne Vedrehsicherung
Weitere Informationen:
Länge:
660 mm
Typ:
Hochdruckstrahlrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,13*
€ 81,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,49*
€ 82,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 78,37*
€ 97,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
618023
ab € 1.664,06*
Zubehör
Josef Kränzle
618027
ab € 1.838,02*
Zubehör
Josef Kränzle
618021
ab € 1.537,79*
Zubehör
Josef Kränzle
618003
ab € 1.613,34*
Zubehör
Josef Kränzle
618001
ab € 1.486,17*
Zubehör
Josef Kränzle
618007
ab € 1.793,27*
Zubehör
Josef Kränzle
618045
ab € 2.463,14*
Zubehör
Josef Kränzle
618049
ab € 2.651,55*
Zubehör
Josef Kränzle
618085
ab € 2.675,06*
Zubehör
Josef Kränzle
618065
ab € 2.672,49*
Zubehör
Josef Kränzle
618069
ab € 2.846,37*
Zubehör
Josef Kränzle
612080
ab € 1.570,21*
Zubehör
Josef Kränzle
612090
ab € 1.767,21*
Zubehör
Josef Kränzle
612110
ab € 1.569,11*
Zubehör
Josef Kränzle
612120
ab € 1.768,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.