Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellanze 1000 mm ohne ISO-Handgriff Stecksystem D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellanze 1000 mm ohne ISO-Handgriff Stecksystem D12
Doppellanze 1000 mm ohne ISO-Handgriff Stecksystem D12
Artikel-Nr.:
     415-krae125302
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     125302
EAN/GTIN:
     4012314301366
Datenblatt
Suchbegriffe:
Carwash-Lanze
Waschanlagen-Lanze
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen

Kränzle Zubehör. Doppellanze mit Dreh-Knauf und stufenloser Regelung des Arbeitsdrucks.

Produktbeschreibung:

  • Eingang: Stecknippel D12
  • Ausgang: D3035
  • inklusive Hochdruckdüse + Niederdruckdüse
  • Länge 660 mm mit Verdrehsicherung
  • Länge 1000 mm ohne Vedrehsicherung
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Typ:
Hochdruckstrahlrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 73,15*
€ 92,05*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,49*
€ 93,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 90,42*
€ 111,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
121331
ab € 71,27*
Ähnlich
Josef Kränzle
125301
ab € 58,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.